{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 32 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCR | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Angolo di registrazione | 95 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 40 mm | |
Spostamento centrale L3 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Vite inserto | 320620 S01 | |
Assegnazione degli inserti | sinistro e neutro | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264826 ST/7 | |
EAN / GTIN | 2050002058170 | |
Codice del produttore | 260012 32/12 |