Chiave a bussola con impugnatura 2K-T 7 mm

Codice art.: 2647656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2647656
    EAN / GTIN 4010886933404
    Codice del produttore 2647656
    Numero-L L60160 5996

    Descrizione

    Descrizione:

    Profondità testa 25 mm
    Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
    Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

    Proprietà:

    • Profondità di inserimento 2: 25,0 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 268 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Lunghezza dell'impugnatura [mm]: 38 mm
    • Lunghezza della lama: 230 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 11 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato opaco
    • Larghezza tra i piani [mm]: 7,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: no
    • Maniglia disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello