Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere. Ripiano in pannello derivato dal legno, superficie decorata in faggio, racchiuso nel telaio in acciaio. 1 superficie di carico con bordo a tutto profilo, altezza 12 mm. Con 1 armadietto in acciaio con serratura, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell'armadietto. Con 1 armadietto a cassetti con chiusura centralizzata con 4 cassetti, (3 x 120 mm di altezza e 1 x 180 mm di altezza). Con guide a sfera arresto, estraibili per 4/5. Dimensioni degli armadietti (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm). Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata per ripiano in armadietto in acciaio 30 kg, portata per cassetto 25 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 820
Lunghezza totale (mm): 1130
Larghezza totale (mm): 600
Altezza totale (mm): 1030
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3