SCALPELLI

Codice art.: 263.GJ4
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 263.GJ4
    EAN / GTIN 3148511616505
    Codice del produttore 263.GJ4
    Numero-L L60130 206

    Descrizione

    Descrizione:

    • 263.: Scalpello piatto meccanico
    • Durezza del tagliente = 57 - 60 HRc
    • Durezza della testa di battuta = 36 - 44 HRc
    • Angolo del tagliente: 60°
    • 265.: Scalpello a croce con profilo massiccio
    • . Scalpello a croce con profilo massiccio
    • Formato da acciaio al cromo vanadio, trattamento termico differenziato
    • Lama 54 - 58 HRC, testa d'impatto 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
    • Superficie di taglio riaffilabile
    • verniciata

    Proprietà:

    • Peso in chilogrammi: 1

    Fornitura:

    • Scalpello piatto, serie 263.G: 19 - 20 - 22
    • Scalpello a croce: 265.G18
    • Fornito in scatola

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello