SLS SHEATHED CHISEL 20MM

Codice art.: 263.G20SLS
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 263.G20SLS
    EAN / GTIN 3662424051579
    Codice del produttore 263.G20SLS
    Numero-L L60130 8633

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
    • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
    • Scalpello piatto meccanico
    • Durezza: - Tagliente = 57 - 60 HRc. - Testa d'impatto = 36 - 44 HRc
    • Angolo del tagliente: 60°

    Proprietà:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • [g]: 320

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello