ASSORTIM.SCAL-BEDA

Codice art.: 263.265JS5
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 263.265JS5
EAN / GTIN 3148515396007
Codice del produttore 263.265JS5
Numero-L L60130 3710

Descrizione

Descrizione:

  • Scalpello piatto con profilo massiccio
  • Acciaio al cromo vanadio forgiato, trattamento termico differenziale
  • Margine di taglio 54 - 58 HRC
  • Testa 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
  • Superficie di taglio riaffilabile
  • verniciata

Proprietà:

  • Contenuto: 263.15-20-25 265.18-22
  • Dimensioni [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1.85
  • [kg]: 1.850

Fornitura:

  • Scalpello piatto, serie 263: 15 - 20 - 25
  • Scalpello a croce, serie 265: 18 - 22

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello