BULINO

Codice art.: 262A.15
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 262A.15
EAN / GTIN 3148516623713
Codice del produttore 262A.15
Numero-L L60130 2032

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpelli forgiati con bordi arrotondati per una migliore presa
  • Testa cilindrica per un impatto sicuro
  • Durezza della superficie di taglio: 57 a 59 HRC
  • Angolo di taglio: 60°
  • Galvanizzato

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 150
  • [g]: 170
  • [kg]: 0.170

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello