Carrello da tavolo con cassetti

Codice art.: 2622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2622
EAN / GTIN 4017976011516
Codice del produttore 2622
Numero-L L90080 4

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello da tavolo in tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Struttura imbullonata. 2 ripiani in pannelli derivato dal legno, superficie decorata in faggio, con struttura in acciaio, bordo alto 12 mm. Con 2 cassetti in lamiera di acciaio con guide a sfera serratura a cilindro. Dimensioni del cassetto (A x L x P i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Barra di spinta, verticale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg. Portata per cassetto 25 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 200, 820
Lunghezza totale (mm): 1135
Larghezza totale (mm): 611
Altezza totale (mm): 1040
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello