VC.T 160408, Tipo: HB7140-2

Codice art.: 261459 HB7140-2
Sconto
21,96 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
626 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VC.T 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261459 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329947
Codice del produttore 261459 HB7140-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello