• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

VC.T 160404, Tipo: HB730-1

Codice art.: 261458 HB730-1
Sconto
21,90 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMT 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB730-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento Nanorivestimento in PVD
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli XUM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 175 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239480
Codice del produttore 261458 HB730-1

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello