VCGT 160402 HU7310

Codice art.: 261457 HU7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,42 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.690 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VCGT 160402
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HU7310
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento non rivestito
    Impiego principale N
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli AM
    Tolleranza G
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura; Finitura; Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261457 HU7310
    EAN / GTIN 4045197671721
    Codice del produttore 261457 HU7310

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello