{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCMT 110304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261454 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819505 | |
Codice del produttore | 261454 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
539 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
715 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
442 pezzi in magazzino
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.189 pezzi in magazzino
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Rompitrucioli | VM | SM | MM | M | PM | VM |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | M | P | M | M | P | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |