Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 20/11 mm

Codice art.: 261379 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A20Q SVOCR/L11
    Angolo di regolazione κ 140 grado
    Inserto adatto VC.. 1103..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
    Spostamento centrale L3 11 mm
    Altezza di serraggio L2 19 mm
    Lunghezza della testina L1 40 mm
    Lunghezza complessiva L 180 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261379 20/11
    EAN / GTIN 4062406710828
    Codice del produttore 261379 20/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello