Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 16/11 mm

Codice art.: 261378 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16M SVOCR/L11
Angolo di regolazione κ 140 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 22 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261378 16/11
EAN / GTIN 4062406710767
Codice del produttore 261378 16/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello