VC.T 160408, Tipo: HB7130-2

Codice art.: 261374 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
810 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMT 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261374 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769260
Codice del produttore 261374 HB7130-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello