{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCMT 160402 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261370 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749774 | |
Codice del produttore | 261370 HB7415-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
VC.T 160402, Tipo: HB7415-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
540 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
281 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
406 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Tipo | HB7415-1 | HB7120-1 | HB7010-1 |
Rompitrucioli | TIS | VS | SS |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Impiego principale | S | M | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min |