{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCGT 110302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7315-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AF | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261364 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406770037 | |
Codice del produttore | 261364 HB7315-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VC.T 110302, Tipo: HB7315-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VCGT 110302 | VCGT 110302 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Tipo | HB7315-1 | HU7315-1 |
Rompitrucioli | AF | AF |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Impiego principale | N | N |