Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 32/16mm

Codice art.: 261345 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32S SVQCR/L16
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto VC.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Altezza di serraggio L2 31 mm
Lunghezza della testina L1 33,5 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 8
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261345 32/16
EAN / GTIN 4045197656193
Codice del produttore 261345 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello