Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 261344 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SVQCR/L16
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto VC.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 31,5 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 23 mm
Lunghezza della testina L1 43 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261344 25/16
EAN / GTIN 4045197654137
Codice del produttore 261344 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello