Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite 12/07 mm

Codice art.: 261339 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L SVJCR/L07
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 2 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Larghezza del collo L4 7,8 mm
Lunghezza della testina L1 18 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261339 12/07
EAN / GTIN 4045197941282
Codice del produttore 261339 12/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello