• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite 8/05 mm

Codice art.: 261336 8/05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08F SVVCR/L05
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Inserto adatto VC.. 0501..
⌀ Preforatura minimo Dmin 10,2 mm
Spostamento centrale L3 5,5 mm
Altezza di serraggio L2 7,5 mm
Profondità utile T 3,5 mm
Larghezza del collo L4 6 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261336 8/05
EAN / GTIN 4062406285524
Codice del produttore 261336 8/05

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello