Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 261330 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH16M SVJCR/L11
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 22 mm
Spostamento centrale L3 4,6 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Larghezza del collo L4 11,6 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261330 16/11
EAN / GTIN 4045197653956

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript