Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/11mm

Codice art.: 261317 12/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVVCN 1212F11
Inserto adatto VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 6 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 18 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 80 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261317 12/11
EAN / GTIN 4045197655974
Codice del produttore 261317 12/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello