Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/16mm

Codice art.: 261314 12/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVACR/L 1212M16
Inserto adatto VC.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269021 2
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261314 12/16
EAN / GTIN 4045197798107
Codice del produttore 261314 12/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello