VBMT 160404 HBT130

Codice art.: 261257 HBT130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
264 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261257 HBT130
EAN / GTIN 4062406257620
Codice del produttore 261257 HBT130

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VBMT 160404  HBT130

VBMT 160404 HBT130

su richiesta
Disponibile a magazzino
264 pezzi in magazzino
13,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
768 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,99 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
276 pezzi in magazzino
13,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
443 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2
Codice ISO Inserto VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Materiale da taglio HM HM HM HM
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HBT130 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Impiego principale M M M M
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello