{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT 110304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261186 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257569 | |
Codice del produttore | 261186 HBT130 |