{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CCX | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PP | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261182 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912148 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Tipo: CCX
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | VBMT160404 | CCMT 120404 |
Materiale da taglio | Cermet | Cermet |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Tipo | CCX | CU7010 |
Rompitrucioli | PP | SS |
Impiego principale | P | P |