{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT110308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CCX | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PP | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261176 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912131 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |