VBMT 110304 CA025P

Codice art.: 261174 CA025P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,35 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,79 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT 110304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli HQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261174 CA025P
EAN / GTIN 4960664879472

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello