• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm

Codice art.: 261123 20/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SVJBR/L 2020H16
Inserto adatto VB.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269023 3
Sottoplacchetta 259033 5
Vite per sottoplacchetta 269013 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261123 20/16
EAN / GTIN 4067263122579
Codice del produttore 261123 20/16

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello