• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portainserti con bloccaggio a vite 20/16 mm

Codice art.: 261107 20/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norm DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVHBR/L 2020K16
Inserto adatto VB.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 8
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261107 20/16
EAN / GTIN 4045197655745
Codice del produttore 261107 20/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello