{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TCMT 16T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261018 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257538 | |
Codice del produttore | 261018 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Tipo: HBT020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.112 pezzi in magazzino
7,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
905 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.516 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.586 pezzi in magazzino
6,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |