Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo in profilato /tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. 3 ripiani in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza ripiani (mm): 233, 485, 736
Lunghezza totale (mm): 970
Larghezza totale (mm): 505
Altezza totale (mm): 968
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3