TCMT 16T308 HB725-1

Codice art.: 260988 HB725-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,36 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
742 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TCMT 16T308
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB725-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli UM1
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260988 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765804
    Codice del produttore 260988 HB725-1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello