TCMT 16T308 HB7020

Codice art.: 260988 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,19 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
981 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TCMT 16T308
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7020
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli SM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260988 HB7020
    EAN / GTIN 4045197711113
    Codice del produttore 260988 HB7020

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello