TCMT 16T308, Tipo: HB7140-2

Codice art.: 260958 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,48 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
474 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TCMT 16T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VS
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 230 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260958 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329640
Codice del produttore 260958 HB7140-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello