TCMT 110204 CU7010

Codice art.: 260952 CU7010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,61 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    6,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
617 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TCMT 110204
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo CU7010
    Materiale da taglio Cermet
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli SS
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 210 m/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 80 m/min - 140 m/min
    Rivestimento non rivestito
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260952 CU7010
    EAN / GTIN 4045197670724
    Codice del produttore 260952 CU7010

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    continuo
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello