• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice in acciaio 40/16 mm

Codice art.: 260935 40/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T STFCR/L16
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 16T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 39 mm
Lunghezza della testina L1 37,5 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 7
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260935 40/16
EAN / GTIN 4045197656087
Codice del produttore 260935 40/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello