Barra alesatrice in acciaio 32/16 mm

Codice art.: 260934 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A32S STFCR/L16
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Inserto adatto TC.. 16T3..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
    Spostamento centrale L3 22 mm
    Altezza di serraggio L2 30 mm
    Lunghezza della testina L1 34,6 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    Set di viti per inserti 269028 2
    Sottoplacchetta 269005 7
    Vite per sottoplacchetta 269013 2
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260934 32/16
    EAN / GTIN 4045197653574
    Codice del produttore 260934 32/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello