Pompa per acqua 2500 l/h, 1/2, 3/4 di pollice, R 3/4 di pollice, 4 m, 40 m, 30 secondi

Codice art.: 2609200252
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
Codice articolo 2609200252
EAN / GTIN 3165140085229
Codice del produttore 2609200252
Numero-L L00590 1923

Descrizione

Descrizione:

  • La pompa dell'acqua con alloggiamento in plastica resistente agli urti è pratica e universalmente adatta per il pompaggio
  • La pompa autoadescante e autoraffreddante ha una capacità di pompaggio massima di 1.500 - 2.000 l/h, con una capacità di pompaggio di 1.500 l/h. 500 l/h, La pompa viene azionata tramite il mandrino del trapano
  • La pompa è compatibile con trapani con una potenza nominale minima di 450 W e interruttori differenziali
  • Prima dell'uso, è necessario leggere il manuale d'uso del trapano e le istruzioni di sicurezza
  • . Le istruzioni di sicurezza devono essere lette prima dell'uso
  • I liquidi infiammabili non devono essere pompati con questa pompa
  • Le pompe dell'acqua 2 609 200 251 e 2 609 200 252 sono progettate per essere utilizzate con il supporto della pompa dell'acqua 2 609 200 253

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: La pompa autoadescante e autoraffreddante ha una capacità massima di 1500 - 2500 l/h e viene azionata tramite il mandrino del trapano.
  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 85 mm
  • Dimensione lunghezza: 155 mm
  • Peso lordo: 0,29 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Pratica pompa universale
  • Peso netto: 0,27 kg
  • Specifico RTB1: Compatibile con trapani con una potenza nominale minima di 450 W e con gli interruttori differenziali
  • Specifico RTB2: Prima dell'uso è necessario leggere il manuale d'uso del trapano e le istruzioni di sicurezza. I liquidi infiammabili non devono essere manipolati con questa pompa.
  • Specifico RTB3: Le pompe dell'acqua 2 609 200 251 e 2 609 200 252 sono progettate per l'uso con il supporto della pompa dell'acqua 2 609 200 253
  • Volume: 1,318 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Pratica pompa universale con alloggiamento in plastica resistente agli urti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello