Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 260907 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile STGCR/L 2525M16
Inserto adatto TC.. 16T3..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 23 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 7
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605
Codice del produttore 260907 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello