Stampo per lamiere ondulate e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm, GNA 16

Codice art.: 2608639028
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
Codice articolo 2608639028
EAN / GTIN 3165140088657
Codice del produttore 2608639028
Numero-L L00590 2222

Descrizione

Descrizione:

  • Questa matrice universale è adatta per tagli dritti e curvi nel metallo quando viene utilizzata con le chiodatrici Bosch
  • È facile da usare, anche quando si tagliano curve strette in diversi tipi di lamiera
  • Permette di eseguire tagli complicati senza deformare il materiale
  • Adatta a: GNA 16 (SDS) Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: La matrice universale è adatta per tagli diritti e curvi nel metallo se utilizzata con le chiodatrici Bosch
  • Dimensione in larghezza: 83,82 mm
  • Dimensione altezza: 10,922 mm
  • Dimensione lunghezza: 106,68 mm
  • Peso lordo: 0,006 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli nel metallo
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Specifico RTB1: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Specifico RTB2: Gestisce tagli complicati senza deformare il materiale
  • Suggerimento del sistema: GNA 16
  • Volume: 0,098 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli diritti e curvi nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello