Punzone per taglio diritto GNA 16

Codice art.: 2608639027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
Tipo di prodotto Punta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608639027
EAN / GTIN 3165140088640
Codice del produttore 2608639027
Numero-L L00590 2223

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone consente di eseguire tagli rettilinei nel metallo quando viene utilizzato con le chiodatrici Bosch
  • Esegue tagli rettilinei e tagli complicati senza deformare il materiale
  • Si adatta a: GNA 16 (SDS) Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gestisce tagli dritti e tagli complicati senza deformare il materiale
  • Dimensione in larghezza: 88 mm
  • Dimensione altezza: 2 mm
  • Dimensione lunghezza: 112 mm
  • Peso lordo: 0,007 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli diritti nel metallo
  • Peso netto: 0,006 kg
  • Specifico RTB2: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Suggerimento del sistema: GNA 16
  • Volume: 0,02 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli diritti nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello