Punzone per taglio diritto GNA 3,5

Codice art.: 2608639025
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608639025
EAN / GTIN 3165140088626
Codice del produttore 2608639025
Numero-L L00590 70

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone consente di eseguire tagli dritti nel metallo quando viene utilizzato con le chiodatrici Bosch
  • Esegue tagli dritti e tagli complicati senza deformare il materiale
  • Si adatta a: GNA 3-5 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gestisce tagli dritti e tagli complicati senza deformare il materiale
  • Dimensione in larghezza: 88,9 mm
  • Dimensione altezza: 7,62 mm
  • Dimensione lunghezza: 152,4 mm
  • Peso lordo: 0,016 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli diritti nel metallo
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Specifico RTB2: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Suggerimento del sistema: GNA 3,5
  • Volume: 0,103 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli diritti nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello