Punzone universale per chiodatrici Bosch, adatto per GNA 1,6 L Professional

Codice art.: 2608639024
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608639024
EAN / GTIN 3165140055604
Codice del produttore 2608639024

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone consente di eseguire tagli nel metallo quando viene utilizzato con le chiodatrici Bosch
  • Masterizza tagli e incisioni complicate senza deformare il materiale
  • Adatta: GNA 1.6 L Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gestisce i tagli e le incisioni complicate senza deformare il materiale
  • Dimensione in larghezza: 87 mm
  • Dimensione altezza: 7 mm
  • Dimensione lunghezza: 111 mm
  • Peso lordo: 0,017 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli nel metallo
  • Peso netto: 0,017 kg
  • Specifico RTB2: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Suggerimento del sistema: GNA 1,6 L
  • Volume: 0,068 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello