Punzone per taglio dritto GNA 1.3/1.6/2.0

Codice art.: 2608639016
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608639016
EAN / GTIN 3165140031530
Codice del produttore 2608639016

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone consente di eseguire tagli rettilinei nel metallo quando viene utilizzato con le chiodatrici Bosch
  • Esegue tagli rettilinei e intagli complicati senza deformare il materiale
  • Adatta a: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional 1530.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gestisce tagli dritti e tagli complicati senza deformare il materiale
  • Dimensione in larghezza: 65 mm
  • Dimensione altezza: 4 mm
  • Dimensione lunghezza: 100 mm
  • Peso lordo: 0,011 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli diritti nel metallo
  • Peso netto: 0,011 kg
  • Specifico RTB2: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Suggerimento del sistema: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volume: 0,026 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli diritti nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello