Lama in acciaio al cromo per il taglio dell'acciaio inox

Codice art.: 2608635409
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
Codice articolo 2608635409
EAN / GTIN 3165140229920
Codice del produttore 2608635409

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di forbici da taglio da 6 pezzi
  • è un set di lame di ricambio per le cesoie da taglio Bosch.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Il set di 6 pezzi per cesoie da taglio è un set di lame di ricambio per le cesoie da taglio Bosch.
  • Dimensione in larghezza: 85 mm
  • Dimensione altezza: 6 mm
  • Dimensione lunghezza: 143 mm
  • Peso lordo: 0,035 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Set di lame di ricambio
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Specifico RTB1: Composto da due lame e quattro viti
  • Volume: 0,073 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Set di lame di ricambio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello