Lama superiore e lama inferiore, GSC 10,8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13

Codice art.: 2608635243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
Codice articolo 2608635243
EAN / GTIN 3165140088664
Codice del produttore 2608635243

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di ricambio per la lama superiore è adatto a tagliare molti materiali
  • Adatto per: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 85,725 mm
  • Dimensione altezza: 5,08 mm
  • Dimensione lunghezza: 117475 mm
  • Peso lordo: 0,008 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Accessori di ricambio
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Specifico RTB1: Set di ricambio per le cesoie a stagno e le cesoie universali Bosch
  • Suggerimento del sistema: GSC 16 (lavorazione dei metalli) + GSC 160
  • Volume: 0,051 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Accessori di ricambio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello