Lama superiore per cesoie per lamiera e universali, per GUS 9,6 V / GUS 12V-300

Codice art.: 2608635126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
    Codice articolo 2608635126
    EAN / GTIN 3165140031516
    Codice del produttore 2608635126
    Numero-L L00590 129

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il set di ricambio per le lame superiori è adatto a tagliare molti materiali
    • Adatto per: GUS 12V-300 Professional.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 71 mm
    • Dimensione altezza: 2 mm
    • Dimensione lunghezza: 115 mm
    • Peso lordo: 0,022 kg
    • Peso netto: 0,02 kg
    • Suggerimento del sistema: GUS 9,6 V
    • Volume: 0,016 dm3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello