Disco abrasivo medio, 150 mm, per GEX 150 AC, PEX 15 AE

Codice art.: 2608601052
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Foglio abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608601052
copia
EAN / GTIN 3165140063081
copia
Codice del produttore 2608601052
copia
Numero-L L00590 2001
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi abrasivi per levigatrici rotorbitali sono progettati per la levigatura di vernici, stucchi e intonaci
  • I diversi gradi di durezza disponibili si adattano al materiale e al risultato
  • Adatti per: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Vari gradi di durezza disponibili per adattarsi al materiale e al risultato
  • Dimensione in larghezza: 150 mm
  • Dimensione altezza: 25 mm
  • Dimensione lunghezza: 180 mm
  • Tipo: medio duro
  • Peso lordo: 0,153 kg
  • Diametro mm: 150
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Smerigliatura da media a grossolana
  • Peso netto: 0,153 kg
  • Volume: 0,675 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Smerigliatura da media a grossolana
  • X-LOCK: Nein

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello